O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Altura: 40
- Com controlador de temperatura ambiente: -
- Com ventilador: -
- Grau de proteção (IP): IP44
- Grau de proteção (NEMA): -
- Largura: 100
- Potência de aquecimento contínua a 20ºC: -
- Potência de aquecimento contínuo a 10° C: -
- Potência nominal: 30
- Profundidade: 25
- Tensão de operação CA 60 Hz: -
- Tensão de operação DC: -
- Tensão de operação de 50 Hz CA: -
- Tipo de tensão: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade