O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Acabamento do ângulo: -
- Ajuste da gama de temperatura: -
- Com alívio de tensão: -
- Com higrostato: -
- Com indicação digital: -
- Comprimento total: -
- Cor: -
- Corrente nominal: -
- Diâmetro do furo: -
- Entrada de Cabo: -
- Estanque: -
- Estanque ao gás: -
- Faixa de ajuste de temperatura: -
- Grau de proteção (IP): -
- Inserto para prensa-cabo: -
- Livre de halogéneo: -
- Material: -
- Método de montagem: -
- Modelo: -
- Número de cabos: -
- Para espessura de parede: -
- Para o diâmetro do cabo: -
- Qualidade do material: -
- Resistente ao fogo: -
- Tamanho da rosca (métrica): -
- Tamanho da rosca PG: -
- Técnica de retração: -
- Temperatura de utilização: -
- Tensão nominal: -
- Tipo de acabamento: -
- Tipo de função de comutação: -
- Valor ajustável para humidade relativa do ar: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade