O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Adequado para proteção contra raios: Não
- Adequado para uso no exteior: Sim
- Altura: 650
- Calha DIN: Sim
- Classe de proteção: II
- Com fecho: Sim
- Com tampa de montagem: Não
- Cor: Cinzento
- Corrente nominal (In): 125
- Espessura do material da porta/tampa: 2.5
- Espessura do material do invólucro: 2.5
- Extensão possível: Não
- Força de impacto: IK10
- Grau de proteção (IP): IP66
- Grau de proteção (NEMA): -
- Integridade do circuito: -
- Largura: 500
- Largura em número de módulos: 22
- Material do corpo: Plástico
- Método de montagem: Outro
- Número de aberturas para placas de flange: -
- Número de entradas de condutores: -
- Numero de linhas: 4
- Número de módulos: 88
- Número RAL: 7035
- Profundidade: 250
- Profundidade incorporada: -
- Profundidade interior: 245
- Tampa/porta transparente: Não
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de difusor: Tampa
- Tipo de porta: Único
- Tipo de tampa: Fechado
- Versão EMC: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade