O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Adequado para montagem em rack de 19 polegadas: -
- Altura: 250
- Com difusor de proteção: -
- Com filtro: -
- Construção em parede: -
- Construído como ventilador deslizante: -
- Cor: Cinzento
- Emissão de ruído: -
- Fluxo de volume, soprando livre: -
- Grau de proteção (IP): IP54
- Grau de proteção (NEMA): -
- Largura: 250
- Método de montagem: Outro
- Número de ventiladores: -
- Número RAL: 7035
- Potência nominal: -
- Profundidade: 113
- Tensão de operação CA 60 Hz: -
- Tensão de operação DC: -
- Tensão de operação de 50 Hz CA: -
- Tipo de tensão: -
- Ventilador de circulação: -
- Ventilador de teto: -
- Versão EMC: Sim
Condicionantes
-
Min. 1 unidade