O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - PVC box - IP55 - IK07 - RAL7035 - Dim: 270x220x125mm - Plain cover
Ref. fabricante SL03752
Ref. Sonepar 198103
EAN 3295150037526
Especificações essenciais
- Adequado para proteção contra raios: Sim
- Adequado para uso no exteior: Não
- Altura: 270
- Classe de proteção: II
- Com fecho: Sim
- Com tampa de montagem: Não
- Cor: Cinzento
- Corrente nominal (In): -
- Espessura do material da porta/tampa: 12.5
- Espessura do material do invólucro: 12.5
- Extensão possível: Não
- Força de impacto: IK07
- Grau de proteção (IP): IP55
- Grau de proteção (NEMA): 3X
- Integridade do circuito: Nenhum
- Largura: 220
- Largura em número de módulos: -
- Material do corpo: Plástico
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Número de aberturas para placas de flange: 0
- Número de entradas de condutores: 2
- Numero de linhas: 0
- Número de módulos: 0
- Número RAL: 7035
- Profundidade: 105
- Profundidade incorporada: -
- Profundidade interior: -
- Tampa/porta transparente: Não
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de difusor: Tampa
- Tipo de porta: Nenhum
- Tipo de tampa: Fechado
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante NSYTBS241912HRef. Sonepar 101171
-
Ref. fabricante NSYTBS241910TRef. Sonepar 101180
-
Ref. fabricante NSYTBS292416HTRef. Sonepar 101194
-
Ref. fabricante NSYSBM405012Ref. Sonepar 101314
-
Ref. fabricante NSYTBS292412HRef. Sonepar 102081
-
Ref. fabricante NSYTPLSC5472AGRef. Sonepar 102168
-
Ref. fabricante NSYDB1010MRef. Sonepar 110082
-
Ref. fabricante NSYDB2015MRef. Sonepar 110083
-
Ref. fabricante NSYDB88MRef. Sonepar 110087