O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Metal industrial cut-out box - low plain cover - H105xW105xD49 - IP55 - grey
Ref. fabricante NSYDB1010M
Ref. Sonepar 110082
EAN 3606480187766
Especificações essenciais
- Acabamento antideflagrante: Não
- Acessório da tampa: Aparafusado
- Colável: Não
- Com tampa/fecho: Não
- Composto de fundição incluído: Não
- Comprimento: 105
- Conectável: Não
- Cor: Cinzento
- Diâmetro: -
- Entrada pela parte de trás: Não
- Equipado com: Nenhum
- Forma: Retangular
- Grau de proteção (IP): IP55
- Grau de proteção (NEMA): 13
- Integridade do circuito: Nenhum
- Largura: 105
- Livre de halogéneo: -
- Material: Aço
- Máx. seção transversal do condutor: 25.5
- Método de montagem: Montagem na parede/teto
- Modelo: Caixa de derivação
- Montagem debaixo de água: Não
- Montagem no solo: Não
- Número de entradas: 2
- Para locais com classificação Ex Gás: Nenhum
- Para locais com classificação Ex Poeira: Nenhum
- Para o diâmetro do tubo: 20/25 mm
- Profundidade: 49
- Resistente às intempéries: Sim
- Selável: Não
- Tampa transparente: Não
- Temperatura de utilização: -
- Tensão nominal de isolamento Ui: -
- Tipo de acabamento: Outro
- Tipo de bucha de revestimento: Membrana aparável
- Tipo de tampa: Tampa cega
Condicionantes
-
Min. 10 unidades
Informação de Sustentabilidade
Pegada de Carbono: eq. a 2,18Kg CO2
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante NSYTBS241912HRef. Sonepar 101171
-
Ref. fabricante NSYTBS241910TRef. Sonepar 101180
-
Ref. fabricante NSYTBS292416HTRef. Sonepar 101194
-
Ref. fabricante NSYSBM405012Ref. Sonepar 101314
-
Ref. fabricante NSYTBS292412HRef. Sonepar 102081
-
Ref. fabricante NSYTPLSC5472AGRef. Sonepar 102168
-
Ref. fabricante NSYDB2015MRef. Sonepar 110083
-
Ref. fabricante NSYDB88MRef. Sonepar 110087
-
Ref. fabricante NSYPMA105Ref. Sonepar 110752