O produto foi adicionado com sucesso.

O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência

Produtos industriais
Caixas e Armários
Schneider Electric - PLS box, polyester rear, transparent PC cover IP66 36x54x23cm

Schneider Electric - PLS box, polyester rear, transparent PC cover IP66 36x54x23cm

Ref. fabricante NSYPLS3654AG
Ref. Sonepar 117639
EAN 3606480776984

Especificações essenciais

  • Adequado para proteção contra raios: Não
  • Adequado para uso no exteior: Sim
  • Altura: 360
  • Classe de proteção: II
  • Com fecho: Não
  • Com tampa de montagem: Não
  • Cor: Cinzento
  • Corrente nominal (In): -
  • Espessura do material da porta/tampa: 3
  • Espessura do material do invólucro: 2
  • Extensão possível: Sim
  • Força de impacto: IK09
  • Grau de proteção (IP): IP66
  • Grau de proteção (NEMA): 4X
  • Integridade do circuito: Nenhum
  • Largura: 540
  • Largura em número de módulos: -
  • Material do corpo: Plástico
  • Método de montagem: Montagem em superfície (gesso)
  • Número de aberturas para placas de flange: -
  • Número de entradas de condutores: -
  • Numero de linhas: -
  • Número de módulos: -
  • Número RAL: 7035
  • Profundidade: 230
  • Profundidade incorporada: -
  • Profundidade interior: 214
  • Tampa/porta transparente: Sim
  • Tipo de acabamento: Sem tratamento
  • Tipo de difusor: Tampa
  • Tipo de porta: Nenhum
  • Tipo de tampa: Fechado

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Informação de Sustentabilidade

Pegada de Carbono: eq. a 42,7Kg CO2
Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock