O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - PLS box, polyester rear, polyester cover IP66 36x54x18cm
Ref. fabricante NSYPLSP3654G
Ref. Sonepar 117661
EAN 3606480777288
Especificações essenciais
- Adequado para proteção contra raios: Não
- Adequado para uso no exteior: Sim
- Altura: 360
- Classe de proteção: II
- Com fecho: Não
- Com tampa de montagem: Não
- Cor: Cinzento
- Corrente nominal (In): -
- Espessura do material da porta/tampa: 3
- Espessura do material do invólucro: 2
- Extensão possível: Sim
- Força de impacto: IK09
- Grau de proteção (IP): IP66
- Grau de proteção (NEMA): 4X
- Integridade do circuito: Nenhum
- Largura: 540
- Largura em número de módulos: -
- Material do corpo: Plástico
- Método de montagem: Montagem em superfície (gesso)
- Número de aberturas para placas de flange: -
- Número de entradas de condutores: -
- Numero de linhas: -
- Número de módulos: -
- Número RAL: 7035
- Profundidade: 180
- Profundidade incorporada: -
- Profundidade interior: 164
- Tampa/porta transparente: Não
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de difusor: Tampa
- Tipo de porta: Nenhum
- Tipo de tampa: Fechado
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Pegada de Carbono: eq. a 46,95Kg CO2
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante NSYTBS241912HRef. Sonepar 101171
-
Ref. fabricante NSYTBS241910TRef. Sonepar 101180
-
Ref. fabricante NSYTBS292416HTRef. Sonepar 101194
-
Ref. fabricante NSYSBM405012Ref. Sonepar 101314
-
Ref. fabricante NSYTBS292412HRef. Sonepar 102081
-
Ref. fabricante NSYTPLSC5472AGRef. Sonepar 102168
-
Ref. fabricante NSYDB1010MRef. Sonepar 110082
-
Ref. fabricante NSYDB2015MRef. Sonepar 110083
-
Ref. fabricante NSYDB88MRef. Sonepar 110087