O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Metal industrial box plain door H200xW600xD80 IP66 IK10 RAL 7035
Ref. fabricante NSYSBM20608
Ref. Sonepar 134733
EAN 3606480520099
Especificações essenciais
- Acabamento antideflagrante: Não
- Acessório da tampa: Aparafusado
- Com tampa: Sim
- Com tampa transparente: Não
- Comprimento: 200
- Cor: Cinzento
- Corrente nominal: -
- Espessura do material do invólucro: 12
- Extensão possível: Não
- Força de impacto: IK10
- Forma: Retangular
- Grau de proteção (IP): IP66
- Grau de proteção (NEMA): 4X
- Integridade do circuito: Nenhum
- Largura: 600
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Aço
- Máx. seção transversal do condutor: -
- Método de montagem: Montagem em superfície (gesso)
- Número de apertos de conexão: 0
- Número de entradas: 0
- Número RAL: 7035
- Para locais com classificação Ex Gás: Nenhum
- Para locais com classificação Ex Poeira: Nenhum
- Profundidade: 80
- Selável: Não
- Temperatura de utilização: -35
- Tensão nominal: -
- Tensão nominal de isolamento Ui: -
- Tipo de acabamento: Outro
- Tipo de conexão: Terminal de parafuso
- Tipo de entrada: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Pegada de Carbono: eq. a 39,33Kg CO2
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante NSYTBS241912HRef. Sonepar 101171
-
Ref. fabricante NSYTBS241910TRef. Sonepar 101180
-
Ref. fabricante NSYTBS292416HTRef. Sonepar 101194
-
Ref. fabricante NSYSBM405012Ref. Sonepar 101314
-
Ref. fabricante NSYTBS292412HRef. Sonepar 102081
-
Ref. fabricante NSYTPLSC5472AGRef. Sonepar 102168
-
Ref. fabricante NSYDB1010MRef. Sonepar 110082
-
Ref. fabricante NSYDB2015MRef. Sonepar 110083
-
Ref. fabricante NSYDB88MRef. Sonepar 110087