O produto foi adicionado com sucesso.
        O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - ABS box IP66 IK07 RAL7035 Int.H225W175D100 Ext.H241W194D105 Opaque cover H20
Ref. fabricante NSYTBS241910H
                        Ref. Sonepar 119505
                                EAN 3606480165344
                                
                        
                    Especificações essenciais
- Adequado para proteção contra raios: Sim
- Adequado para uso no exteior: Sim
- Altura: 241
- Classe de proteção: II
- Com fecho: Não
- Com tampa de montagem: Não
- Cor: Cinzento
- Corrente nominal (In): -
- Espessura do material da porta/tampa: 12.5
- Espessura do material do invólucro: 12.5
- Extensão possível: Não
- Força de impacto: IK07
- Grau de proteção (IP): IP66
- Grau de proteção (NEMA): 4
- Integridade do circuito: Nenhum
- Largura: 194
- Largura em número de módulos: -
- Material do corpo: Plástico
- Método de montagem: Montagem em superfície (gesso)
- Número de aberturas para placas de flange: 0
- Número de entradas de condutores: 2
- Numero de linhas: 0
- Número de módulos: 0
- Número RAL: 7035
- Profundidade: 107
- Profundidade incorporada: -
- Profundidade interior: 100
- Tampa/porta transparente: Não
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de difusor: Tampa
- Tipo de porta: Nenhum
- Tipo de tampa: Fechado
Condicionantes
- 
                                        Min. 1 unidade 
Informação de Sustentabilidade
Pegada de Carbono:  eq. a 5,48Kg CO2 
                                            Produtos que também podem responder às suas necessidades
- 
                                Ref. fabricante NSYTBS241912HRef. Sonepar 101171
- 
                                Ref. fabricante NSYTBS241910TRef. Sonepar 101180
- 
                                Ref. fabricante NSYTBS292416HTRef. Sonepar 101194
- 
                                Ref. fabricante NSYSBM405012Ref. Sonepar 101314
- 
                                Ref. fabricante NSYTBS292412HRef. Sonepar 102081
- 
                                Ref. fabricante NSYTPLSC5472AGRef. Sonepar 102168
- 
                                Ref. fabricante NSYDB1010MRef. Sonepar 110082
- 
                                Ref. fabricante NSYDB2015MRef. Sonepar 110083
- 
                                Ref. fabricante NSYDB88MRef. Sonepar 110087