O produto foi adicionado com sucesso.
Phoenix Contact - 2902049 MINI MCR-2-RTD-UI
Ref. fabricante 2902049
Ref. Sonepar 248015
EAN 4046356649759
Especificações essenciais
- Com saída de comutação: -
- Faixa de medição: -200
- Função de configuração integrada: Sim
- Saída analógica 0 mA ... 20 mA: -
- Saída analógica 0 V ... 10 V: -
- Saída analógica 0 V ... 2 V: -
- Saída analógica 0 V ... 5 V: -
- Saída analógica 2 V ... 10 V: -
- Saída analógica 4 mA ... 20 mA: -
- Temperatura ambiente: 70
- Versão EMC: Sim
- Versão modular: Sim
Condicionantes
-
Min. 1 unidade