O produto foi adicionado com sucesso.
Phoenix Contact - STEP-PS/ 1AC/24DC/2.5
Ref. fabricante 2868651
Ref. Sonepar 219860
EAN 4046356163224
Especificações essenciais
- 1a tensão de saída: 24
- 2a tensão de saída: -
- 3a tensão de saída: -
- Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
- Adequado para funções de segurança: Sim
- Altura: 90
- Altura embutida: 90
- Consumo de energia: 124.3
- Estabilizado: Sim
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura: 72
- Largura em número de módulos: 4
- Largura para embutir: -
- Máx. corrente de saída 1: 2.5
- Máx. corrente de saída 2: -
- Máx. corrente de saída 3: -
- Nível de desempenho de acordo com EN ISO 13849-1: -
- Possibilidade de montagem direta: Sim
- Possível montagem em calha: Sim
- Possível montagem na parede: Não
- Potência: 60
- Profundidade: 61
- Protegido contra curtos-circuitos: Sim
- SIL de acordo com IEC 61508: Nenhum
- Tensão de alimentação nominal em CA 50 Hz: 85
- Tensão de alimentação nominal em DC: 95
- Tensão de saída estabilizada: Sim
- Tensão nominal de alimentação em AC 60 Hz: 100
- Tensão secundária ajustável: Sim
- Tipo de tensão de alimentação: AC/DC
- Valor nominal corrente de saída 1: 2.5
- Valor nominal corrente de saída 2: -
- Valor nominal corrente de saída 3: -
- Valor nominal tensão de saída 1: 24
- Valor nominal tensão de saída 2: -
- Valor nominal tensão de saída 3: -
- Versão modular: Sim
Condicionantes
-
Min. 1 unidade