O produto foi adicionado com sucesso.
Phoenix Contact - 2902001 MINI MCR-2-I0-U-PT
Ref. fabricante 2902001
Ref. Sonepar 247914
EAN 4046356651837
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Outro
- Altura: 109.81
- Carga: 10000
- Consumo de energia: 0.2
- Corrente de comutação: -
- Desvio de temperatura: 0.01
- Frequência de comutação: -
- Frequência nominal de operação: -
- Influência da carga: -
- Intrinsecamente seguro de acordo com a norma EN 60947-5-6 NAMUR: Não
- Largura: 6.2
- Método de montagem: -
- Número de canais: 1
- Número de faixas de entrada +10 V ... -10 V: 0
- Número de faixas de entrada +5 V ... -5 V: 0
- Número de faixas de entrada -1 V ... +1 V: 0
- Número de faixas de entrada -10 mA ... +10 mA: 0
- Número de faixas de entrada -10 V ... +10 V: 0
- Número de faixas de entrada -100 mV ... +100 mV: 0
- Número de faixas de entrada -2 V ... +2 V: 0
- Número de faixas de entrada -2,5 V ... +2,5 V: 0
- Número de faixas de entrada -20 mA ... +20 mA: 0
- Número de faixas de entrada -20 V ... +20 V: 0
- Número de faixas de entrada -300 mV ... +300 mV: 0
- Número de faixas de entrada -5 mA ... +5 mA: 0
- Número de faixas de entrada -5 V ... +5 V: 0
- Número de faixas de entrada -500 mV ... +500 mV: 0
- Número de faixas de entrada -60 mV ... +60 mV: 0
- Número de faixas de entrada 0 mA ... 10 mA: 0
- Número de faixas de entrada 0 mA ... 20 mA: 1
- Número de faixas de entrada 0 mA ... 5 mA: 0
- Número de faixas de entrada 0 mV ... 100 mV: 0
- Número de faixas de entrada 0 mV ... 200 mV: 0
- Número de faixas de entrada 0 mV ... 300 mV: 0
- Número de faixas de entrada 0 mV ... 500 mV: 0
- Número de faixas de entrada 0 mV ... 60 mV: 0
- Número de faixas de entrada 0 V ... 1 V: 0
- Número de faixas de entrada 0 V ... 10 V: 0
- Número de faixas de entrada 0 V ... 2 V: 0
- Número de faixas de entrada 0 V ... 2,5 V: 0
- Número de faixas de entrada 0 V ... 20 V: 0
- Número de faixas de entrada 0 V ... 24 V: 0
- Número de faixas de entrada 0 V ... 30 V: 0
- Número de faixas de entrada 0 V ... 5 V: 0
- Número de faixas de entrada 1 V ... 5 V: 0
- Número de faixas de entrada 10 V ... 0 V: 0
- Número de faixas de entrada 10 V ... 2 V: 0
- Número de faixas de entrada 2 V ... 10 V: 0
- Número de faixas de entrada 20 mA ... 0 mA: 0
- Número de faixas de entrada 20 mA ... 4 mA: 0
- Número de faixas de entrada 4 mA ... 20 mA: 0
- Número de faixas de entrada 5 V ... 0 V: 0
- Número de faixas de entrada 5 V ... 1 V: 0
- Número de faixas de saída +10 V ... -10 V: -
- Número de faixas de saída +5 V ... -5 V: -
- Número de faixas de saída -1 V ... +1 V: -
- Número de faixas de saída -10 mA ... +10 mA: -
- Número de faixas de saída -10 V ... +10 V: -
- Número de faixas de saída -100 mV ... +100 mV: -
- Número de faixas de saída -2 V ... +2 V: -
- Número de faixas de saída -2,5 V ... +2,5 V: -
- Número de faixas de saída -20 mA ... +20 mA: -
- Número de faixas de saída -20 V ... +20 V: -
- Número de faixas de saída -300 mV ... +300 mV: -
- Número de faixas de saída -5 mA ... +5 mA: -
- Número de faixas de saída -5 V ... +5 V: -
- Número de faixas de saída -500 mV ... +500 mV: -
- Número de faixas de saída -60 mV ... +60 mV: -
- Número de faixas de saída 0 mA ... 10 mA: -
- Número de faixas de saída 0 mA ... 20 mA: 0
- Número de faixas de saída 0 mA ... 5 mA: -
- Número de faixas de saída 0 mV ... 100 mV: -
- Número de faixas de saída 0 mV ... 200 mV: -
- Número de faixas de saída 0 mV ... 300 mV: -
- Número de faixas de saída 0 mV ... 500 mV: -
- Número de faixas de saída 0 mV ... 60 mV: -
- Número de faixas de saída 0 V ... 1 V: -
- Número de faixas de saída 0 V ... 10 V: -
- Número de faixas de saída 0 V ... 2 V: -
- Número de faixas de saída 0 V ... 2,5 V: -
- Número de faixas de saída 0 V ... 20 V: -
- Número de faixas de saída 0 V ... 24 V: -
- Número de faixas de saída 0 V ... 30 V: -
- Número de faixas de saída 0 V ... 5 V: -
- Número de faixas de saída 1 V ... 5 V: -
- Número de faixas de saída 10 V ... 0 V: -
- Número de faixas de saída 10 V ... 2 V: -
- Número de faixas de saída 2 V ... 10 V: -
- Número de faixas de saída 20 mA ... 0 mA: -
- Número de faixas de saída 20 mA ... 4 mA: -
- Número de faixas de saída 4 mA ... 20 mA: 0
- Número de faixas de saída 5 V ... 0 V: -
- Número de faixas de saída 5 V ... 1 V: -
- Potência de comutação: -
- Profundidade: 119.2
- Saída de mensagem de mau funcionamento: Sim
- Separação galvânica entre a tensão de alim. e todos os outros circ. de corrente: -
- Separação galvânica entre entrada e saída: -
- Separação galvânica entre entradas: Não
- SIL de acordo com IEC 61508: -
- Temperatura de operação: -
- Tensão de alimentação nominal em DC: 9.6
- Tensão de comutação: -
- Tensão nominal de alimentação em CA: -
- Tipo de construção do dispositivo: Dispositivo incorporado
- Tipo de fonte de alimentação: Outro
Condicionantes
-
Min. 1 unidade