O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Capacidade de carga de corrente: -
- Carga base interna: -
- Carga comutável: -
- Categoria do circuito de medição: -
- Com estojo/bolsa: Não
- Comprimento: 117
- Comprimento da lâmina: -
- Condutor de medição: Não
- Deteção de tensão sem contato: -
- Faixa de medição de tensão: 216
- Faixa de teste de resistência: -
- Fonte de alimentação: Bateria não recarregável
- Iluminação dos pontos de medição: -
- Indicação de continuidade: -
- Indicação de fase monopolar: -
- Indicação de tensão: -
- Indicação do sentido do campo de rotação: -
- Largura da lâmina: -
- Ligação do condutor de medição: Não
- Material isolante: -
- Máx. tensão de trabalho: 240
- Medição de resistência: -
- Memória de valor instantâneo: -
- Pinça dente de crocodilo: Não
- Ponta de ensaio: Não
- Proteção das extremidades da sonda: -
- Retroiluminação de ecrã de cristais líquidos: -
- Software: Não
- Técnica de ligação: 2 mm
- Teste de continuidade: -
- Tipo de teste: 2 pólos
- Utilizável em caso de precipitação: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade