O produto foi adicionado com sucesso.
ABB - 1SVR427034R0000 F ALIM COM
Ref. fabricante 1SVR427034R0000
Ref. Sonepar 217725
EAN 4016779669689
Especificações essenciais
- 1a tensão de saída: 24
- 2a tensão de saída: 0
- 3a tensão de saída: 0
- Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
- Adequado para funções de segurança: Não
- Altura: 123.6
- Altura embutida: 123.6
- Consumo de energia: 140
- Estabilizado: -
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura: 63.2
- Largura em número de módulos: -
- Largura para embutir: 63.2
- Máx. corrente de saída 1: -
- Máx. corrente de saída 2: 0
- Máx. corrente de saída 3: 0
- Nível de desempenho de acordo com EN ISO 13849-1: Nenhum
- Possibilidade de montagem direta: Não
- Possível montagem em calha: Sim
- Possível montagem na parede: Não
- Potência: 120
- Profundidade: 123.6
- Protegido contra curtos-circuitos: Sim
- SIL de acordo com IEC 61508: Nenhum
- Tensão de alimentação nominal em CA 50 Hz: 90
- Tensão de alimentação nominal em DC: 0.0
- Tensão de saída estabilizada: Sim
- Tensão nominal de alimentação em AC 60 Hz: 90
- Tensão secundária ajustável: Não
- Tipo de tensão de alimentação: AC/DC
- Valor nominal corrente de saída 1: 5
- Valor nominal corrente de saída 2: 0
- Valor nominal corrente de saída 3: 0
- Valor nominal tensão de saída 1: 24
- Valor nominal tensão de saída 2: 0
- Valor nominal tensão de saída 3: 0
- Versão modular: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade