O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- 1a tensão de saída: 24
- 2a tensão de saída: 0
- 3a tensão de saída: 0
- Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
- Adequado para funções de segurança: Não
- Altura: 120.6
- Altura embutida: 120.6
- Consumo de energia: 150
- Estabilizado: Sim
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura: 32
- Largura em número de módulos: 0
- Largura para embutir: 32
- Máx. corrente de saída 1: 2.5
- Máx. corrente de saída 2: 0
- Máx. corrente de saída 3: 0
- Nível de desempenho de acordo com EN ISO 13849-1: Nenhum
- Possibilidade de montagem direta: Não
- Possível montagem em calha: Sim
- Possível montagem na parede: Não
- Potência: 60
- Profundidade: 119.3
- Protegido contra curtos-circuitos: Sim
- SIL de acordo com IEC 61508: Nenhum
- Tensão de alimentação nominal em CA 50 Hz: 85
- Tensão de alimentação nominal em DC: 0
- Tensão de saída estabilizada: Sim
- Tensão nominal de alimentação em AC 60 Hz: 85
- Tensão secundária ajustável: Sim
- Tipo de tensão de alimentação: AC
- Valor nominal corrente de saída 1: 2.5
- Valor nominal corrente de saída 2: 0
- Valor nominal corrente de saída 3: 0
- Valor nominal tensão de saída 1: 24
- Valor nominal tensão de saída 2: 0
- Valor nominal tensão de saída 3: 0
- Versão modular: Sim
Condicionantes
-
Min. 1 unidade