O produto foi adicionado com sucesso.
Friedland - E3554N TRANSFORMADOR 8V 2.0A D
Ref. fabricante 70FR400005
Ref. Sonepar 903570
EAN 5004100612151
Especificações essenciais
- Altura: 93.000
- Com interruptor on/off: Não
- Comprimento: 70.000
- Corrente de saída max.: -
- Intensidade de corrente secundária 1: 2.000
- Intensidade de corrente secundária 2: -
- Intensidade de corrente secundária 3: -
- Largura: 35.000
- Largura em número de módulos: -
- Montagem em superfície: -
- Potência máxima de saída: -
- Potência máxima dissipada: -
- Proteção de temperatura: -
- Protegido contra curto-circuito: -
- Tensão primária: 230.000
- Tensão secundária 1: 8.000
- Tensão secundária 2: -
- Tensão secundária 3: -
- Tipo de transformador: -
- Versão modular: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade