O produto foi adicionado com sucesso.
Friedland - 753 TRANSFORMADOR 8V 1A
Ref. fabricante 70FR400001
Ref. Sonepar 921182
EAN 5004100611611
Especificações essenciais
- Altura: 38.000
- Com interruptor on/off: -
- Comprimento: 91.000
- Corrente de saída max.: -
- Intensidade de corrente secundária 1: 1.000
- Intensidade de corrente secundária 2: -
- Intensidade de corrente secundária 3: -
- Largura: 53.000
- Largura em número de módulos: 3.000
- Montagem em superfície: -
- Potência máxima de saída: -
- Potência máxima dissipada: -
- Proteção de temperatura: Não
- Protegido contra curto-circuito: Sim
- Tensão primária: 230.000
- Tensão secundária 1: 8.000
- Tensão secundária 2: -
- Tensão secundária 3: -
- Tipo de transformador: Transformador de campainha padrão
- Versão modular: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade