O produto foi adicionado com sucesso.
        SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - Interruptor de grupo 20 A 2 grupos
Ref. fabricante 5TE8142
                        Ref. Sonepar 218923
                                EAN 4001869209975
                                
                        
                    Especificações essenciais
- Base da lâmpada: Outro
- Com lâmpada de sinalização: Não
- Cor da tampa: Outro
- Corrente nominal: 20
- Desconexão forçada (conforme DIN VDE 0113): Não
- Função de comutação: Mudança de grupo
- Largura em número de módulos: 1
- Número de contatos como contato normalmente aberto: -
- Número de contatos como contato normalmente fechado: -
- Número de contatos como inversores: -
- Número de pólos: 1
- Poder de corte Icc: 0.06
- Potência máxima da lâmpada: -
- Profundidade incorporada: 73.5
- Resistência a curto-circuito (Icw): 10
- Tensão mínima estipulada: -
- Tensão nominal: 400
- Tipo de lâmpada: Outro
- Tipo de tensão: AC
Condicionantes
- 
                                        Min. 1 unidade 
Produtos que também podem responder às suas necessidades
- 
                                Ref. fabricante 6ES72211BH320XB0Ref. Sonepar 001046
- 
                                Ref. fabricante 6ES73325HF000AB0Ref. Sonepar 100045
- 
                                Ref. fabricante 6GK74431EX300XE0Ref. Sonepar 100046
- 
                                Ref. fabricante 6ES73071EA010AA0Ref. Sonepar 100047
- 
                                Ref. fabricante 6XV18300EH10Ref. Sonepar 100170
- 
                                Ref. fabricante 6EP13321SH71Ref. Sonepar 107947
- 
                                Ref. fabricante 6ES73071BA010AA0Ref. Sonepar 117876