O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Thorsman, Worklight 20W, IP65 Contour Plug 230V
Ref. fabricante IMT47225
Ref. Sonepar 135915
EAN 3606489903251
Especificações essenciais
- Adequado para número de lâmpadas: -
- Altura: 229
- Apropriado para a potência da lâmpada: 20
- Classe de eficiência energética da lâmpada fornecida e substituível: -
- Classe de eficiência energética da lâmpada integrada: A ++, A +, A (LED)
- Classe de eficiência energética mais elevada da lâmpada substituível: -
- Classe de eficiência energética menos elevada da lâmpada substituível: -
- Classe de proteção: -
- Com difusor de proteção: Não
- Com fonte de luz: Sim
- Com rodas: Não
- Com tomada: Não
- Com tripé: Não
- Comprimento do cabo de conexão: 3
- Cor da luz: -
- Cor do corpo: -
- Fluxo Luminoso nominal conforme IEC 62722-2-1: 2000
- Força de impacto: IK05
- Grau de proteção (IP): IP65
- Grau de proteção (NEMA): -
- Índice de restituição de cor CRI: 80-89
- Largura: 204
- Material: Plástico
- Material do corpo: Plástico
- Número de pólos: 2
- Potência máx. do sistema: -
- Profundidade: 40
- Secção transversal do condutor: -
- Suporte da lâmpada: -
- Temperatura de cor: 4000
- Tensão nominal: 230
- Tipo de conexão: Outro
- Tipo de eletrificação: Final
- Tipo de lâmpada: LED não substituível
- Vida útil nominal L70/B10 a 25° C: 50000
- Vida útil nominal L70/B50 a 25° C: 50000
- Vida útil nominal L80/B10 a 25° C: 50000
- Vida útil nominal L80/B50 a 25° C: 50000
- Vida útil nominal L90/B10 a 25° C: 50000
- Vida útil nominal L90/B50 a 25° C: 50000
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante IMT36181Ref. Sonepar 123859
-
Ref. fabricante IMT36182Ref. Sonepar 123860
-
Ref. fabricante IMT22022Ref. Sonepar 135892
-
Ref. fabricante IMT22027Ref. Sonepar 135893
-
Ref. fabricante IMT22035Ref. Sonepar 135894
-
Ref. fabricante IMT23202Ref. Sonepar 135896