O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - BORNE PASS 10MM2 CINZ 1P 1X1
Ref. fabricante NSYTRV102
Ref. Sonepar 119401
EAN 3606480532092
Especificações essenciais
- Adequado para material condutor: Alumínio/cobre
- Altura: 47.5
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: V0
- Comprimento: 47.7
- Cor: Cinzento
- Corrente nominal: 57
- Largura: 10.2
- Largura/tamanho da grelha: 10.2
- Material do corpo isolante: Termoplástico
- Método de montagem: Perfil DIN 35 mm
- Níveis ligados internamente: Não
- Número de fixações por nível: 2
- Número de níveis: 1
- Placa de fecho necessária: Sim
- Posição de ligação: Lateralmente
- Profundidade: 47.7
- Seção da ligação de cabo flexível: 0.5
- Seção da ligação de cabo rígido: 0.5
- Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: 0.2
- Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: 0.5
- Temperatura de operação: -40
- Tensão nominal: 1000
- Tipo de ligação elétrica 1: Terminal de parafuso
- Tipo de ligação elétrica 2: Terminal de parafuso
- Valor da menor altura de montagem possível: 47.5
- Versão à prova de explosão 'Ex e': Sim
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Pegada de Carbono: eq. a 10,74Kg CO2
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante IMT36181Ref. Sonepar 123859
-
Ref. fabricante IMT36182Ref. Sonepar 123860
-
Ref. fabricante IMT22022Ref. Sonepar 135892
-
Ref. fabricante IMT22027Ref. Sonepar 135893
-
Ref. fabricante IMT22035Ref. Sonepar 135894
-
Ref. fabricante IMT23202Ref. Sonepar 135896