O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Thorsman, Mini Hand Light 280lm
Ref. fabricante IMT47238
Ref. Sonepar 135917
EAN 3606489903381
Especificações essenciais
- Adequado para número de lâmpadas: -
- Altura: -
- Apropriado para a potência da lâmpada: 3
- Classe de eficiência energética da lâmpada fornecida e substituível: -
- Classe de eficiência energética da lâmpada integrada: A ++, A +, A (LED)
- Classe de eficiência energética mais elevada da lâmpada substituível: -
- Classe de eficiência energética menos elevada da lâmpada substituível: -
- Classe de proteção: II
- Com difusor de proteção: Não
- Com fonte de luz: Sim
- Com rodas: Não
- Com tomada: Não
- Com tripé: Não
- Comprimento do cabo de conexão: -
- Cor da luz: Branco
- Cor do corpo: -
- Fluxo Luminoso nominal conforme IEC 62722-2-1: 280
- Força de impacto: IK07
- Grau de proteção (IP): IP20
- Grau de proteção (NEMA): 3R
- Índice de restituição de cor CRI: 80-89
- Largura: -
- Material: Plástico
- Material do corpo: Plástico
- Número de pólos: -
- Potência máx. do sistema: 3
- Profundidade: -
- Secção transversal do condutor: -
- Suporte da lâmpada: -
- Temperatura de cor: 6000
- Tensão nominal: 3.7
- Tipo de conexão: -
- Tipo de eletrificação: -
- Tipo de lâmpada: LED não substituível
- Vida útil nominal L70/B10 a 25° C: 30000
- Vida útil nominal L70/B50 a 25° C: 30000
- Vida útil nominal L80/B10 a 25° C: 30000
- Vida útil nominal L80/B50 a 25° C: 30000
- Vida útil nominal L90/B10 a 25° C: 30000
- Vida útil nominal L90/B50 a 25° C: 30000
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante IMT36181Ref. Sonepar 123859
-
Ref. fabricante IMT36182Ref. Sonepar 123860
-
Ref. fabricante IMT22022Ref. Sonepar 135892
-
Ref. fabricante IMT22027Ref. Sonepar 135893
-
Ref. fabricante IMT22035Ref. Sonepar 135894
-
Ref. fabricante IMT23202Ref. Sonepar 135896