O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Mureva lights, Floodlight 50W 6500K, IP44 IR Sensor 230V
Ref. fabricante IMT47221
Ref. Sonepar 135914
EAN 3606489903213
Especificações essenciais
- Adequado para locais de trabalho, de acordo com EN 12464-1: Não
- Adequado para montagem em braçadeira: Não
- Adequado para montagem em calha: Não
- Adequado para montagem em pedestal/chão: Sim
- Adequado para montagem embutida: Não
- Adequado para montagem no teto: Sim
- Adequado para montagem saliente: Sim
- Adequado para montagem suspensa: Sim
- Adequado para montagem transversal: Sim
- Adequado para número de lâmpadas: 1
- Adequado para sistema de cabos de baixa tensão: Não
- Ajustabilidade: Rotativo
- Altura/profundidade: 201.4
- Altura/profundidade para embutir: -
- Ângulo de abertura: -
- Apropriado para a potência da lâmpada: 50
- Classe de eficiência energética: -
- Classe de eficiência energética da lâmpada fornecida e substituível: A +
- Classe de eficiência energética da lâmpada integrada: A ++, A +, A (LED)
- Classe de proteção: I
- Com fonte de luz: Não
- Com sensor de luz: Sim
- Com sensor de movimento: Não
- Comprimento: 26.5
- Comprimento para embutir: -
- Consistência da cor (elipse McAdam): Outro
- Controlo de fluxo luminoso constante: Não
- Cor da luz: Branco
- Cor do corpo: Cinzento
- Cor do refletor: -
- Corrente nominal: -
- Corrente nominal do LED à corrente constante: 100
- Diâmetro externo: -
- Distorção Harmônica Total: -
- Distribuição partilhada da luz: Simétrico/assimétrico
- Driver incluído: Não
- Elemento de distribuição de luz: Refletor
- Emissão de luz: Direto
- Fator de potência: 0.9
- Fluxo luminoso: 5000
- Fluxo Luminoso nominal conforme IEC 62722-2-1: 5000
- Fonte de alimentação de emergência integrada: Não
- Força de impacto: IK04
- Grau de proteção (IP): IP44
- Grau de proteção (NEMA): Outro
- Índice de restituição de cor CRI: 80-89
- Intensidade luminosa: 1827.639
- Largura: 189.4
- Largura para embutir: -
- Luminária com temperatura superficial limitada, sinal "D": Não
- Material do corpo: Alumínio
- Material do difusor: Plástico fosco/acetinado
- Montagem na parede: Não
- Número de pólos: 3
- Possibilidade de cobertura da luminária com material de isolamento térmico: Não
- Potência máx. do sistema: 55
- Refletor: Nenhum
- Regulação 0-10 V: Não
- Regulação 1-10 V: Não
- Regulação com botão de pressão: Não
- Regulação DALI: Não
- Regulação DMX: Não
- Regulação DSI: Não
- Regulação GPRS: Não
- Regulação LineSwitch: Não
- Regulação por corte de fase ascendente: Não
- Regulação por corte de fase descendente: Não
- Regulação por modulação de tensão da rede: Não
- Regulação por potenciómetro (integrado): Não
- Regulação por redução da onda sinusoidal: Não
- Regulação por sistema de propriedade do fabricante: Não
- Regulação programável: Não
- Regulação RF: Não
- Regulação Touch and Dim: Não
- Regulação Zigbee: Não
- Rendimento da luminária: 100
- Secção transversal do condutor: 1.0
- Secção transversal do condutor conectável: 1.0
- Segurança fotobiológica conforme EN 62471: Outro
- Sem função de regulação: Não
- Superfície escovada: Não
- Suporte da lâmpada: Nenhum
- Temperatura ambiente nominal conforme IEC62722-2-1: -30
- Temperatura de cor: 6500
- Tensão nominal: 220
- Teste ao fio incandescênte de acordo com IEC 60695-2-11: 650° C - 30 s
- Tipo de acabamento: Revestimento em pó
- Tipo de conexão: Outro
- Tipo de driver: Não requerido
- Tipo de eletrificação: Final
- Tipo de lâmpada: LED não substituível
- Tipo de tensão: AC
- Vida útil nominal L70/B50 a 25° C: 50000
- Vida útil nominal L80/B10 a 25° C: 50000
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante IMT36181Ref. Sonepar 123859
-
Ref. fabricante IMT36182Ref. Sonepar 123860
-
Ref. fabricante IMT22022Ref. Sonepar 135892
-
Ref. fabricante IMT22027Ref. Sonepar 135893
-
Ref. fabricante IMT22035Ref. Sonepar 135894
-
Ref. fabricante IMT23202Ref. Sonepar 135896