O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Thorsman Digital Multimeter Cat III 300V
Ref. fabricante IMT23202
Ref. Sonepar 135896
EAN 3606489486150
Especificações essenciais
- Acabamento antideflagrante: Não
- Análise de harmónicas/qualidade de energia: Não
- Armazenamento de valor mínimo: -
- Calibração de acordo com ISO/IEC 17025: Não
- Categoria do circuito de medição: CAT III
- Com medição de temperatura: -
- Com medição em decibéis (dB): Não
- Consola analógica de gráfico de barras: -
- Disjuntor automático: Não
- Exibição múltipla: -
- Faixa de medição da frequência, máx.: -
- Faixa de medição da resistência de isolamento: -
- Faixa de medição da resistência máx.: 20
- Faixa de medição de máx.: -
- Faixa de medição de máx. CA: 10
- Faixa de medição de máx. DC: 10
- Faixa de medição de temperatura máx.: 1000
- Faixa de medição do max. CA: 300
- Faixa de medição do max. DC: 300
- Fonte de alimentação: -
- Gráficos de barras analógicos/logarítmicos: Não
- Grau de proteção (IP): -
- Indicação: Digital
- Interface: Não
- Interface Bluetooth: Não
- Interface Infra vermelhos (IR): Não
- Medição de capacitância: Não
- Medição de condutividade: Sim
- Medição de frequência: Não
- Medição de indutância: Sim
- Medição de miliohm com técnica de 4 fios (conexão Kelvin): -
- Medição de potência e energia: Não
- Medição de temperatura: Sim
- Medição de temperatura RTD: Não
- Medição de temperatura TC: Sim
- Medição de True RMS: Não
- Medição de valor relativo: Não
- Medição de velocidade rotacional: Não
- Medição do comprimento do cabo: Não
- Medições do ciclo de trabalho: Não
- Memória de valor de pico: Não
- Memória de valor instantâneo: Sim
- Memória de valor medido: Não
- Menor resolução, capacitância: -
- Menor resolução, corrente CA: Outro
- Menor resolução, corrente DC: Outro
- Menor resolução, frequência: -
- Menor resolução, resistência: Outro
- Menor resolução, temperatura: Outro
- Menor resolução, tensão CA: Outro
- Menor resolução, tensão DC: Outro
- Precisão relativa da medição: -
- Princípio de medição: -
- Seleção de intervalo de medição: Manual
- Tensão máxima categoria do circuito de medição: -
- Tensão nominal de teste 10 V: Não
- Tensão nominal de teste 100 V: Não
- Tensão nominal de teste 1000 V: Não
- Tensão nominal de teste 250 V: Não
- Tensão nominal de teste 50 V: Não
- Tensão nominal de teste 500 V: Não
- Teste de continuidade: Sim
- Teste de continuidade/teste de díodo: Sim
- Teste de simetria de cabos para conexões de dois fios a-b-E: Não
- Valor máximo de armazenamento: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante IMT36181Ref. Sonepar 123859
-
Ref. fabricante IMT36182Ref. Sonepar 123860
-
Ref. fabricante IMT22022Ref. Sonepar 135892
-
Ref. fabricante IMT22027Ref. Sonepar 135893
-
Ref. fabricante IMT22035Ref. Sonepar 135894