O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Produtos industriais
Conetores & Acessórios de Cablagem
Legrand - 555585 P17 TOM QUAD 63A 3P+T 250V

Legrand - 555585 P17 TOM QUAD 63A 3P+T 250V

Ref. fabricante 555585
Ref. Sonepar 126793
EAN 3414970735003

Especificações essenciais

  • Angulo da ficha (Direção de inserção): -
  • Cor de identificação: Azul
  • Entrada de Cabo: -
  • Espaço vertical entre os furos: 85
  • Frequência nominal: -
  • Grau de proteção (IP): IP67
  • Intensidade da corrente conforme UL/CSA (para versão UL): -
  • Intensidade da corrente IEC: 63
  • Intervalo horizontal entre os orifícios: 77
  • Material: Plástico
  • Material de contacto: -
  • Modelo militar: Não
  • Número de pólos: -
  • Número RAL: -
  • Posição da hora do relógio: 9
  • Sistema de conexão: -
  • Tamanho do flange horizontal: 106
  • Tamanho do flange vertical: 106
  • Tensão de acordo com EN 60309-2: 230 V (50 + 60 Hz) azul
  • Tensão nominal: -
  • Tratamento da superfície de contacto: -

Condicionantes

  • Min. 2 unidades

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades