O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 412200 DESCARREGADOR SOBRET L TELEF
Ref. fabricante 412200
Ref. Sonepar 125635
EAN 3414970973672
Especificações essenciais
- Acabamento antideflagrante: -
- Com contato de sinalização remota: -
- Condutor/nível de proteção do condutor: 350
- Conexão 1: -
- Corrente de carga nominal: -
- Corrente de descarga nominal (8/20): 10
- Corrente de impulso de raio (10/350 µs): -
- Frequência: 2.2
- Frequência limite: -
- Máxima tensão DC contínua: 180
- Método de montagem: -
- Nível de proteção de aterramento de sinal/terra de proteção: -
- Nível de proteção de tensão: -
- Nível de proteção do condutor/terra: 800
- Nível de proteção do condutor/terra de sinal: -
- Sinalização no nível do dispositivo: -
- Tensão máxima contínua AC: -
- Tensão nominal CA: -
- Tensão nominal DC: -
- Vigilância de surtos atmosféricos: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade