O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 555556 P17 TOM SAL 63A 3P+N+T 250V
Ref. fabricante 555556
Ref. Sonepar 126222
EAN 3414970734624
Especificações essenciais
- Altura: 270
- Comprimento do cabo: -
- Cor: Cinzento
- Grau de proteção (IP): IP67
- Interruptor diferencial: Nenhum
- Largura: 130
- Manuseamento: Montagem na parede
- Material de contacto: -
- Material do corpo: Plástico
- Modelo militar: Não
- Número de disjuntores magnetotérmicos: 0
- Número de tomadas padrão suíço 13: -
- Número de tomadas padrão suíço tipo 15: -
- Número de tomadas padrão suíço tipo 25: -
- Numero de tomadas SCHUKO: 1
- Número de tomadas tipo suíço 23: -
- Outros equipamentos e/ou locais vazios: -
- Possibilidade de alimentação/conexão: Outro
- Profundidade: 190
- Proteção: Nenhum
- Tipo de conexão à rede: -
- Tipo de corrente de defeito diferencial: -
- Tomada CEE 125 A: Nenhum
- Tomada CEE 16 A: Nenhum
- Tomada CEE 32 A: Nenhum
- Tomada CEE 63 A: 1x63A xp xxxV
- Tratamento da superfície de contacto: -
Condicionantes
-
Min. 2 unidades