O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 555304 TOM.MOVEL 16A 230V 2P+T IP67
Ref. fabricante 555304
Ref. Sonepar 125831
EAN 3245065553048
Especificações essenciais
- Angulo da ficha (Direção de inserção): -
- Cor de identificação: Azul
- Entrada de Cabo: Giratório
- Grau de proteção (IP): IP67
- Intensidade da corrente conforme UL/CSA (para versão UL): -
- Intensidade da corrente IEC: 16
- Material: Plástico
- Material de contacto: -
- Modelo militar: Não
- Número de pólos: -
- Número RAL: 5005
- Posição da hora do relógio: 6
- Sistema de conexão: -
- Tensão de acordo com EN 60309-2: 200-250 V (50 + 60 Hz) azul
- Tratamento da superfície de contacto: -
Condicionantes
-
Min. 5 unidades