O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Produtos industriais
Conetores & Acessórios de Cablagem
Legrand - 414948 MINI SERVIDOR WEB 32 PM

Legrand - 414948 MINI SERVIDOR WEB 32 PM

Ref. fabricante 414948
Ref. Sonepar 127331
EAN 3414970805560

Especificações essenciais

  • Acessório do sistema: Sim
  • Adequado para funções de segurança: -
  • Altura: 90.5
  • Categoria de acordo com EN 954-1: -
  • Categoria de segurança contra explosão de gás: Nenhum
  • Categoria de segurança contra explosão para poeira: Nenhum
  • Com separação potencial: Sim
  • Conexão de barramento de campo possível em acoplador de barramento separado: Sim
  • Construção frontal possível: -
  • Equipamento associado (Ex ia): Não
  • Equipamento associado (Ex ib): Não
  • Grau de proteção (IP): IP20
  • Largura: 71.3
  • Mestre de Link IO: -
  • Montagem na parede/montagem direta: -
  • Nível de desempenho de acordo com EN ISO 13849-1: Nenhum
  • Possível montagem em calha: -
  • Possível montagem em rack: -
  • Profundidade: 62
  • Protocolo de suporte à segurança da interface AS no trabalho: -
  • Protocolo de suporte para ASI: -
  • Protocolo de suporte para CAN: -
  • Protocolo de suporte para Data-Highway: -
  • Protocolo de suporte para DeviceNet: -
  • Protocolo de suporte para DeviceNet Safety: -
  • Protocolo de suporte para EtherNet/IP: -
  • Protocolo de suporte para INTERBUS: -
  • Protocolo de suporte para INTERBUS-Safety: -
  • Protocolo de suporte para KNX: -
  • Protocolo de suporte para LON: -
  • Protocolo de suporte para MODBUS: -
  • Protocolo de suporte para o Foundation Fieldbus: -
  • Protocolo de suporte para outros sistemas de barramento: -
  • Protocolo de suporte para PROFIBUS: -
  • Protocolo de suporte para PROFINET CBA: -
  • Protocolo de suporte para PROFINET IO: -
  • Protocolo de suporte para PROFIsafe: -
  • Protocolo de suporte para SafetyBUS p: -
  • Protocolo de suporte para SERCOS: -
  • Protocolo de suporte para SUCONET: -
  • Protocolo de suporte para TCP/IP: Sim
  • Rádio padrão Bluetooth: -
  • Rádio padrão EGPRS: -
  • Rádio padrão GPRS: -
  • Rádio padrão GSM: -
  • Rádio padrão LTE: -
  • Rádio padrão WLAN 802.11: -
  • SIL de acordo com IEC 61508: Nenhum
  • Tensão de alimentação CA 50 Hz: -
  • Tensão de alimentação CA 60 Hz: -
  • Tensão de alimentação DC: 9
  • Tipo de tensão de alimentação: DC
  • UMTS padrão de rádio: -

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades