O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 414940 INTERFACE EMS CX3/RS 485
Ref. fabricante 414940
Ref. Sonepar 127227
EAN 3414970805591
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: -
- Com área de etiqueta: -
- Com indicação LED: -
- Conexão BUS incluída: -
- Cor: Cinzento
- Grau de proteção (IP): IP40
- Largura em número de módulos: 1
- Material: Plástico
- Método de montagem: Outro
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Modelo: Outro
- Número RAL (semelhante): 7035
- Outros sistemas de BUS: Outro
- Qualidade do material: Termoplástico
- Rádio KNX do sistema de bus: -
- Rádio-frequência bidirecional: -
- Sistema BUS rádio: -
- Sistema de BUS KNX: Não
- Sistema de BUS LON: Não
- Sistema de BUS Powernet: Não
- Tipo de acabamento: Outro
- Transparente: Não
- Velocidade máxima de transmissão: 115200
Condicionantes
-
Min. 1 unidade