O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Produtos industriais
Conetores & Acessórios de Cablagem
Legrand - 414929 EMS CX3 MODULO AUX SINALIZACAO

Legrand - 414929 EMS CX3 MODULO AUX SINALIZACAO

Ref. fabricante 414929
Ref. Sonepar 126532
EAN 3414970805577

Especificações essenciais

  • Adaptado ao número de pólos máx. da unidade de contato principal (total): 4
  • Adequado para max. da unidade de contato principal: -
  • Com teste automático para a função de descarga à terra: Não
  • Corrente estipulada do interruptor: -
  • Equipamento adicional: -
  • Largura do conjunto (TE): 0.5
  • Largura em número de módulos: 0.5
  • Montado em fábrica: -
  • Montagem do dispositivo: Outro
  • Número de comutadores de sinal de erro: 0
  • Número de contatos como contato normalmente aberto: 0
  • Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
  • Número de contatos como inversores: 0
  • Tensão nominal: -
  • Tipo de tensão para atuação: -

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades