O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 414907 EMS CX3 10 CORDOES COM. 250MM
Ref. fabricante 414907
Ref. Sonepar 126528
EAN 3414970805348
Especificações essenciais
- Acidez da classe Euro de acordo com a EN 13501-6: -
- Armadura: -
- Armadura/reforço: -
- Bainha de proteção: -
- Baixa emissão de fumos (de acordo com a BS EN 61034-2): -
- Baixa emissão de fumos (de acordo com a IEC 61034-2): -
- Cableagem: -
- Cabo com bloqueio longitudinal de água: -
- Cabo com proteção radial contra a água: -
- Calibre-AWG: 26
- Categoria: -
- Classe de desenvolvimento de fumaça conforme EN 13501-6: -
- Classe de reação ao fogo de acordo com a EN 13501-6: -
- Classe do condutor: Classe 1 = sólido
- Cor da bainha externa: Outro
- Diâmetro do condutor: 0.404
- Diâmetro externo aprox.: -
- Ecrã sobre a cableagem: Nenhum
- Ecrã sobre os elementos cableados: Nenhum
- Elemento cableado: Não
- Especificação do isolamento do condutor: -
- Especificação do material da bainha exterior: -
- Gotas/partículas de chamas da classe do euro de acordo com EN 13501-6: -
- Identificação do núcleo: Cor
- Instalação subterrânea: -
- Integridade do circuito: -
- Integridade do isolamento de acordo com IEC 60331: -
- Material da bainha: PVC
- Material do condutor: -
- Material do isolamento do condutor: PVC
- Número de elementos de fiação: -
- Número de núcleos: 7
- Peso: -
- Raio mín. de curvatura permitido, aplicação estacionária/instalação permanente: -
- Raio mín. de curvatura permitido, aplicação móvel com orientação forçada: -
- Raio mín. de curvatura permitido, aplicação móvel/movimento livre: -
- Resistente a óleo (conforme EN 60811-404): -
- Resistente a óleo (de acordo com a IEC 60811-404): -
- Resistente a UV: -
- Retardante de chama: -
- Seção nominal do condutor: 0.128
- Sem halogénios (de acordo com a EN 60754-1/2): -
- Sem halogénios (de acordo com a IEC 60754-2): -
- Superfície do condutor: Nu
- Tamanho AWG: -
- Temperatura exterior do cabo permitida durante a cableagem/manuseamento: -
- Temperatura exterior do cabo permitida sem vibração após a cableagem: -
- Valor NVP: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade