O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Produtos industriais
Conetores & Acessórios de Cablagem
Legrand - 414425 DISJ C CONTINUA 800V 2P 8A

Legrand - 414425 DISJ C CONTINUA 800V 2P 8A

Ref. fabricante 414425
Ref. Sonepar 126074
EAN 3245064144254
  • classe B

Especificações essenciais

  • Adequado para instalação encastrada: Sim
  • Antideflagrante: -
  • Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icn EN 60898 a 230 V: -
  • Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icn EN 60898 a 400 V: -
  • Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icu IEC 60947-2 a 400 V: -
  • Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icu IEC 60947-2 em 230 V: -
  • Categoria de sobretensão: -
  • Classe de limitação de energia (I²t): -
  • Comutação simultânea de neutro N: Não
  • Corrente nominal: 8
  • Curva de funcionamento: B
  • Frequência: -
  • Grau de poluição: -
  • Grau de proteção (IP): IP20
  • Instalação embutida: Sim
  • Largura em número de módulos: 2
  • Número de pólos (total): 2
  • Número de pólos protegidos: 2
  • Possibilidade de equipamento adicional: Sim
  • Profundidade incorporada: 44
  • Seção da ligação de cabo flexível: -
  • Seção da ligação de cabo rígido: -
  • Temperatura ambiente durante a operação: -
  • Tensão estipulada suportável ao choque (Uimp): 8
  • Tensão nominal: 800
  • Tensão nominal de isolamento Ui: 1000
  • Tipo de tensão: DC

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades