O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 413106 CX3 FT ALIM MONO 15W 230/15VDC
Ref. fabricante 413106
Ref. Sonepar 126516
EAN 3245064131063
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Conexão por terminal de mola/parafuso
- Adequado para funções de segurança: -
- Altura: 95
- Altura embutida: -
- Consumo de energia: 8.9
- Estabilizado: Sim
- Grau de proteção (IP): IP20
- Grau de proteção (NEMA): -
- Largura: 89
- Máx. corrente de saída 1: 1
- Máx. corrente de saída 2: -
- Máx. corrente de saída 3: -
- Nível de desempenho de acordo com EN ISO 13849-1: -
- Possibilidade de montagem direta: Não
- Possível montagem em calha: -
- Possível montagem na parede: Não
- Potência: 15
- Profundidade: 66
- Protegido contra curtos-circuitos: Não
- SIL de acordo com IEC 61508: -
- Tensão de alimentação nominal em CA 50 Hz: 215
- Tensão de alimentação nominal em DC: -
- Tensão de saída AC: -
- Tensão de saída estabilizada: Sim
- Tensão nominal de alimentação em AC 60 Hz: 215
- Tensão secundária ajustável: Não
- Tipo de tensão de alimentação: AC
- Versão modular: Sim
Condicionantes
-
Min. 1 unidade