O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 412561 CX3 CONT 230V 4NA 25A SIL MAN
Ref. fabricante 412561
Ref. Sonepar 128231
EAN 3245064125611
Especificações essenciais
- Carga máxima lâmpada fluorescente: 2100
- Carga máxima lâmpada fluorescente (circuito Duo): 2200
- Carga máxima lâmpada fluorescente (compensada em paralelo): 2800
- Carga máxima lâmpada incandescente: 3000
- Categoria de utilização: -
- Com função dia/noite: -
- Corrente nominal de operação: 25
- Cursor para interruptor manual: Sim
- Grau de proteção (IP): IP2X
- Largura em número de módulos: 2
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 4
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
- Número de espaçamentos modulares: 2
- Possibilidade de equipamento adicional: Sim
- Profundidade incorporada: 44
- Tensão de excitação nominal: 195
- Tensão nominal de operação: 400
- Tipo de tensão (tensão de excitação): AC
- Tipo de tensão (tensão de operação): AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade