O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 412518 CX3 CONTACTOR 24V 4NA 40A MAN
Ref. fabricante 412518
Ref. Sonepar 127545
EAN 3245064125185
Especificações essenciais
- Carga máxima lâmpada fluorescente: 3100
- Carga máxima lâmpada fluorescente (circuito Duo): 3400
- Carga máxima lâmpada fluorescente (compensada em paralelo): 1400
- Carga máxima lâmpada incandescente: 5000
- Categoria de utilização: -
- Com função dia/noite: -
- Corrente nominal de operação: 40
- Cursor para interruptor manual: Sim
- Grau de proteção (IP): IP2X
- Largura em número de módulos: 3
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 4
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
- Número de espaçamentos modulares: 3
- Possibilidade de equipamento adicional: Sim
- Profundidade incorporada: 44
- Tensão de excitação nominal: 20
- Tensão nominal de operação: 400
- Tipo de tensão (tensão de excitação): AC
- Tipo de tensão (tensão de operação): AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade