O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 412436 CX3 COM CENTR GER P/TELE 230V
Ref. fabricante 412436
Ref. Sonepar 127539
EAN 3245064124362
Especificações essenciais
- Adaptado ao número de pólos máx. da unidade de contato principal (total): 4
- Adequado para max. da unidade de contato principal: 16
- Com teste automático para a função de descarga à terra: Não
- Corrente estipulada do interruptor: -
- Equipamento adicional: -
- Largura do conjunto (TE): 1
- Largura em número de módulos: 1
- Montado em fábrica: -
- Montagem do dispositivo: Interruptor/relé auxiliar
- Número de comutadores de sinal de erro: -
- Número de contatos como contato normalmente aberto: -
- Número de contatos como contato normalmente fechado: -
- Número de contatos como inversores: -
- Tensão nominal: 230
- Tipo de tensão para atuação: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade