O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Produtos industriais
Conetores & Acessórios de Cablagem
Legrand - 412433 CX3 COM CENTR P/TELERR 24V 48V

Legrand - 412433 CX3 COM CENTR P/TELERR 24V 48V

Ref. fabricante 412433
Ref. Sonepar 126498
EAN 3245064124331

Especificações essenciais

  • Adaptado ao número de pólos máx. da unidade de contato principal (total): 4
  • Adequado para max. da unidade de contato principal: 16
  • Com teste automático para a função de descarga à terra: Não
  • Corrente estipulada do interruptor: -
  • Equipamento adicional: -
  • Largura do conjunto (TE): 0.5
  • Largura em número de módulos: 0.5
  • Montado em fábrica: -
  • Montagem do dispositivo: Interruptor/relé auxiliar
  • Número de comutadores de sinal de erro: -
  • Número de contatos como contato normalmente aberto: -
  • Número de contatos como contato normalmente fechado: -
  • Número de contatos como inversores: -
  • Tensão nominal: 48
  • Tipo de tensão para atuação: -

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades