O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 412430 CX3 CT AUX P/CONTACT 25A 3P/4P
Ref. fabricante 412430
Ref. Sonepar 126497
EAN 3245064124300
Especificações essenciais
- Adaptado ao número de pólos máx. da unidade de contato principal (total): 4
- Adequado para max. da unidade de contato principal: 25
- Com teste automático para a função de descarga à terra: Não
- Corrente estipulada do interruptor: 5
- Equipamento adicional: -
- Largura do conjunto (TE): 0.5
- Largura em número de módulos: 0.5
- Montado em fábrica: -
- Montagem do dispositivo: Interruptor/relé auxiliar
- Número de comutadores de sinal de erro: 0
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 1
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 1
- Número de contatos como inversores: 0
- Tensão nominal: 250
- Tipo de tensão para atuação: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade