O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Produtos industriais
Conetores & Acessórios de Cablagem
Legrand - 412410 CX3 TELERRUPTOR 24V 2NA 16A

Legrand - 412410 CX3 TELERRUPTOR 24V 2NA 16A

Ref. fabricante 412410
Ref. Sonepar 126068
EAN 3245064124102

Especificações essenciais

  • Carga máxima lâmpada fluorescente: -
  • Carga máxima lâmpada fluorescente (circuito Duo): -
  • Carga máxima lâmpada fluorescente (compensada em paralelo): -
  • Carga máxima lâmpada incandescente: -
  • Corrente estipulada do interruptor: -
  • Função: Mecânico para controlo centralizado
  • Largura em número de módulos: 1
  • Máx. corrente de comutação (cos phi = 0,6): -
  • Método de montagem: Calha DIN
  • Número de contatos como contato normalmente aberto: 2
  • Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
  • Número de contatos como inversores: 0
  • Operação manual: -
  • Possibilidade de operação manual: -
  • Profundidade incorporada: 44
  • Tensão de alimentação: -
  • Tensão de controlo 1: 22
  • Tensão de controlo 2: -
  • Tensão de controlo de frequência 1: 50
  • Tensão de controlo de frequência 2: -
  • Tipo de tensão de alimentação: -
  • Tipo de tensão de controlo 1: AC
  • Tipo de tensão de controlo 2: -

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades