O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 412285 MOD. P/ DESCARREG T1 25KA N-PE
Ref. fabricante 412285
Ref. Sonepar 126491
EAN 3414970517340
Especificações essenciais
- Com contato de sinalização remota: Não
- Configuração de outro esquema de ligação: Sim
- Corrente de choque de descarga máxima (8/20): -
- Corrente de descarga nominal (8/20): 25
- Ensaio de categoria tipo 2: Não
- Esquema de ligação DC: -
- Esquema de ligação TI: Não
- Esquema de ligação TN: Não
- Esquema de ligação TN-C: Não
- Esquema de ligação TN-C-S: Não
- Esquema de ligação TN-S: Não
- Esquema de ligação TT: Não
- Fusível de backup integrado: Não
- Grau de proteção (IP): IP20
- Máxima tensão DC contínua: -
- Método de montagem: -
- Nível de proteção de tensão: 2.5
- Nível de proteção de tensão N-PE: 1.5
- Nível de proteção L-N: 1.5
- Número de condutores (Sem aterramento): -
- Resistência a curto-circuito (Isccr): -
- Seção do condutor rígido máx. (Monofilamento/multi-): -
- Seção flexível do condutor máx. (fio fino): -
- Sinalização no nível do dispositivo: Ótico
- Tamanho: 2 espaços modulares
- Tensão fotovoltaica máx.: -
- Tensão máxima contínua AC: 350
- Tensão nominal CA: 400
- Tensão nominal DC: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade