O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 412114 TRANSFO DE CORRENTE 600A / 5A
Ref. fabricante 412114
Ref. Sonepar 500555
EAN 3414970593092
Especificações essenciais
- Altura da abertura: 10.5
- Calibrado: Sim
- Certificado: Sim
- Classe de precisão: 0.5
- Com calha de cobre: Não
- Com proteção contra choques: Sim
- Conexão secundária: Terminal de parafuso
- Corrente nominal primária: 600
- Corrente nominal secundária: 5
- Diâmetro de abertura: 27
- Fator limite de sobreintensidade: FS 5
- Largura da abertura: 32.5
- Modelo: Transformadores de corrente de proteção
- Montagem de encaixe: -
- Número de entradas primárias: -
- Potência aparente nominal secundária: 15
Condicionantes
-
Min. 1 unidade