O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Produtos industriais
Conetores & Acessórios de Cablagem
Legrand - 412075 CONTADOR 125A TRIF MID

Legrand - 412075 CONTADOR 125A TRIF MID

Ref. fabricante 412075
Ref. Sonepar 127434
EAN 3414970968388
  • classe B

Especificações essenciais

  • Adequado para: Compra
  • Altura: 111.5
  • Aprovação: Diretiva de Instrumentos de Medição
  • Assinatura EDL40: Não
  • Calibrado: Sim
  • Classe de precisão: B
  • Com código de bloqueio: Sim
  • Controlo tarifário: Externo
  • Corrente máxima (Imax): 125
  • Corrente nominal (In): 20
  • Frequência: 47
  • Grau de proteção (IP): IP54
  • Grau de proteção (NEMA): -
  • Largura: 107.2
  • Largura em número de módulos: 6
  • Mecanismo de escape: Sim
  • Método de montagem: DRA (adaptador de trilho DIN)
  • Modelo: Medição direta
  • Número total de posições (contador): 8
  • Profundidade: 65.6
  • Saída de pulso: Ótico
  • Taxa de pulso: 0.001
  • Tensão nominal (Un) L-L: 340
  • Tensão nominal (Un) N-L: 197
  • Tipo de contador: Eletrónico
  • Tipo de energia: Potência ativa e potência reativa
  • Tipo de indicação: Digital
  • Tipo de interface: RS-485
  • Tipo de medição da curva de carga: Não
  • Tipo de poste: 4 condutores
  • Tipo de pulso: S0
  • Tipo de tarifa: Duas tarifas

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades