O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 412069 CONT.ENER.MON.MID 45A DIR C/EM
Ref. fabricante 412069
Ref. Sonepar 126485
EAN 3414970761255
Especificações essenciais
- Adequado para: Compra
- Altura: -
- Aprovação: Diretiva de Instrumentos de Medição
- Assinatura EDL40: Não
- Calibrado: Sim
- Classe de precisão: B
- Com código de bloqueio: Não
- Controlo tarifário: -
- Corrente máxima (Imax): 45
- Corrente nominal (In): 5
- Frequência: 47
- Grau de proteção (IP): IP20
- Grau de proteção (NEMA): -
- Largura: -
- Largura em número de módulos: 1
- Mecanismo de escape: Sim
- Método de montagem: DRA (adaptador de trilho DIN)
- Modelo: Medição direta
- Número total de posições (contador): 7
- Profundidade: -
- Saída de pulso: Ótico
- Taxa de pulso: 1000
- Tensão nominal (Un) L-L: -
- Tensão nominal (Un) N-L: 161
- Tipo de contador: Eletrónico
- Tipo de energia: Potência ativa
- Tipo de indicação: Digital
- Tipo de interface: Nenhum
- Tipo de medição da curva de carga: Não
- Tipo de poste: Fase única
- Tipo de pulso: S0
- Tipo de tarifa: Tarifa única
Condicionantes
-
Min. 1 unidade