O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 412058 MOD TEMPERATURA 2 SONDAS PREMI
Ref. fabricante 412058
Ref. Sonepar 126483
EAN 3414970742308
Especificações essenciais
- Altura: -
- Amperímetro: Não
- Conexões Ethernet: -
- Consola: -
- Contador de energia reativa: Não
- Contador de impulsos: Não
- Faixa de medição de frequência: -
- Grau de proteção (IP), frente: -
- Largura: -
- Medidor de freqêência: Não
- Número de entradas analógicas: -
- Número de entradas digitais: -
- Número de saídas analógicas: -
- Número de saídas digitais: -
- Profundidade: -
- Protocolo de suporte para MODBUS: -
- Protocolo de suporte para outros sistemas de barramento: -
- Protocolo de suporte para PROFIBUS: -
- Protocolo de suporte para PROFINET IO: -
- Tacómetro/conta-rotações: Não
- Tensão de alimentação CA 50 Hz: -
- Tensão de alimentação CA 60 Hz: -
- Tensão de alimentação DC: -
- Tipo de tensão de alimentação: -
- Voltímetro: Não
- Wattímetro: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade