O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 412021 DESLASTRADOR UNIVERSAL
Ref. fabricante 412021
Ref. Sonepar 127433
EAN 3414970973221
Especificações essenciais
- Corrente de operação: 100
- Corrente estipulada In: 100
- Corrente nominal (contatos de controlo): 15
- Frequência máxima de arranque elétrico: -
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura em número de módulos: 5
- Máx. corrente contínua: 100
- Máx. potência de comutação (contatos de controlo): 3600
- Máx. tensão de comutação (contatos de controlo): 240
- Método de montagem: Calha DIN
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 3
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 3
- Número de contatos como inversores: 0
- Profundidade incorporada: 8
- Temporização máxima: 3000
- Tensão nominal: 230
- Tipo de tensão: AC
- Vida útil elétrica (contatos de controlo): 90000
- Vida útil mecânica (contatos de controlo): 30000000
Condicionantes
-
Min. 1 unidade