O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 412020 DESLASTRADOR MONOFASICO
Ref. fabricante 412020
Ref. Sonepar 127330
EAN 3414970973207
Especificações essenciais
- Corrente de operação: 28
- Corrente estipulada In: 28
- Corrente nominal (contatos de controlo): 16
- Frequência máxima de arranque elétrico: -
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura em número de módulos: 2
- Máx. corrente contínua: 28
- Máx. potência de comutação (contatos de controlo): 4000
- Máx. tensão de comutação (contatos de controlo): 250
- Método de montagem: Calha DIN
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 1
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 1
- Número de contatos como inversores: 0
- Profundidade incorporada: 8
- Temporização máxima: 999000
- Tensão nominal: 230
- Tipo de tensão: AC
- Vida útil elétrica (contatos de controlo): 100000
- Vida útil mecânica (contatos de controlo): 10000000
Condicionantes
-
Min. 1 unidade