O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Produtos industriais
Conetores & Acessórios de Cablagem
Legrand - 146701 FONTE ALIMENTACAO 5V-15W

Legrand - 146701 FONTE ALIMENTACAO 5V-15W

Ref. fabricante 146701
Ref. Sonepar 127208
EAN 3414970971487

Especificações essenciais

  • 1a tensão de saída: 4.5
  • 2a tensão de saída: -
  • 3a tensão de saída: -
  • Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
  • Adequado para funções de segurança: -
  • Altura: 90
  • Altura embutida: -
  • Consumo de energia: -
  • Estabilizado: Sim
  • Grau de proteção (IP): -
  • Grau de proteção (NEMA): -
  • Largura: 17.5
  • Largura em número de módulos: 1
  • Largura para embutir: -
  • Máx. corrente de saída 1: 2.4
  • Máx. corrente de saída 2: -
  • Máx. corrente de saída 3: -
  • Nível de desempenho de acordo com EN ISO 13849-1: -
  • Possibilidade de montagem direta: Não
  • Possível montagem em calha: -
  • Possível montagem na parede: Não
  • Potência: 12
  • Profundidade: 54.5
  • Protegido contra curtos-circuitos: Sim
  • SIL de acordo com IEC 61508: -
  • Tensão de alimentação nominal em CA 50 Hz: 100
  • Tensão de alimentação nominal em DC: -
  • Tensão de saída estabilizada: Sim
  • Tensão nominal de alimentação em AC 60 Hz: -
  • Tensão secundária ajustável: Sim
  • Tipo de tensão de alimentação: AC/DC
  • Valor nominal corrente de saída 1: 2.4
  • Valor nominal corrente de saída 2: -
  • Valor nominal corrente de saída 3: -
  • Valor nominal tensão de saída 1: 5
  • Valor nominal tensão de saída 2: -
  • Valor nominal tensão de saída 3: -
  • Versão modular: Sim

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades