O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 146636 FT ALIM ESTAB TRIF 24VDC 960W
Ref. fabricante 146636
Ref. Sonepar 127529
EAN 3414970543394
Especificações essenciais
- 1a tensão de saída: 24
- 2a tensão de saída: -
- 3a tensão de saída: -
- Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
- Adequado para funções de segurança: -
- Altura: 125
- Altura embutida: -
- Consumo de energia: -
- Estabilizado: Sim
- Grau de proteção (IP): -
- Grau de proteção (NEMA): -
- Largura: 110
- Largura em número de módulos: -
- Largura para embutir: 110
- Máx. corrente de saída 1: 40
- Máx. corrente de saída 2: -
- Máx. corrente de saída 3: -
- Nível de desempenho de acordo com EN ISO 13849-1: -
- Possibilidade de montagem direta: Sim
- Possível montagem em calha: -
- Possível montagem na parede: Não
- Potência: 960
- Profundidade: 113
- Protegido contra curtos-circuitos: Sim
- SIL de acordo com IEC 61508: -
- Tensão de alimentação nominal em CA 50 Hz: 380
- Tensão de alimentação nominal em DC: -
- Tensão de saída estabilizada: Sim
- Tensão nominal de alimentação em AC 60 Hz: -
- Tensão secundária ajustável: Sim
- Tipo de tensão de alimentação: AC/DC
- Valor nominal corrente de saída 1: 40
- Valor nominal corrente de saída 2: -
- Valor nominal corrente de saída 3: -
- Valor nominal tensão de saída 1: 48
- Valor nominal tensão de saída 2: -
- Valor nominal tensão de saída 3: -
- Versão modular: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade