O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 142831 TRANSFO 3X400/400 63KVA IP21
Ref. fabricante 142831
Ref. Sonepar 128512
EAN 3414970544926
Especificações essenciais
- Altura: 700
- Construído como transformador de economia de energia: Não
- Construído como transformador de isolamento: Sim
- Construído como transformador de segurança: Não
- Grau de proteção (IP): IP21
- Grau de proteção (NEMA): -
- Largura: 670
- Material do condutor: -
- Potência nominal: 63000
- Profundidade: 610
- Protegido contra curtos-circuitos: Não
- Sistema de cabos: DY
- Tensão primária 1: 400
- Tensão primária 10: -
- Tensão primária 2: -
- Tensão primária 3: -
- Tensão primária 4: -
- Tensão primária 5: -
- Tensão primária 6: -
- Tensão primária 7: -
- Tensão primária 8: -
- Tensão primária 9: -
- Tensão relativa de curto-circuito: 5.4
- Tensão secundária 1: 400
- Tensão secundária 10: -
- Tensão secundária 2: -
- Tensão secundária 3: -
- Tensão secundária 4: -
- Tensão secundária 5: -
- Tensão secundária 6: -
- Tensão secundária 7: -
- Tensão secundária 8: -
- Tensão secundária 9: -
- Tipo de material de isolamento de acordo com IEC 85: H
Condicionantes
-
Min. 1 unidade